エアー 配管 フィルターのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
631件の「エアー 配管 フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワンタッチフィルター」、「フィルター継手」、「オートドレン付エアフィルタ」などの商品も取り扱っております。
インラインエアフィルタ ZFC75 SMCランキング1位
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
ボディサイズ100L/min使用圧力-100kPa~1.0MPa(20℃)使用流体空気・窒素保証耐圧力(MPa)1.5(20℃)周囲温度及び使用空気温度(℃)0~60
1個
1,998税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

簡易エアフィルタ SK11ランキング2位
ツールの手元に取り付けて、コンプレッサーや管内の水分/汚れを取り除きます。エアーツールに取り付けて、コンプレッサーからの水分/汚れを除去する簡易型のエアーフィルターです。エアーツールのサビ、汚れによる作動不良を防ぎます。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。仕様2MF付属品ニップルPT1/4×PF1/4オネジ(R1/4×G1/4)・プラグPF1/4メネジ(G1/4)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気
1個
2,298税込2,528
当日出荷


エアフィルタ コガネイランキング4位
5μmエレメントながら少ない圧力損失。クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱
ろ過度(μm)5ねじの種類Rcドレン排出手動ドレン取付方式ブラケットなし最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート周囲温度および使用流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
3,098税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

エアフィルター 日本精器ランキング5位
空気中の水分やごみを除き清らかな空気を供給します。 液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示。
使用圧力(MPa)0.05~1全長(mm)170質量(g)600取付方式ブラケット別売ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
5,998税込6,598
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

手元で簡単にエアーホース内の水分、油分等を除去します。本体材質はポリカーボネイト製です。水抜きプッシュ弁付。水、ドレンの溜まりが一目でわかります。
用途エアーツールの入口に取り付け水分の除去ができます。取付ねじG1/4トラスコ品番282-5473材質ポリカーボネイト全長(mm)87質量(g)99ねじの種類G最高使用圧力0.7MPaろ過精度40μ
1個
3,398税込3,738
当日出荷

コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8ドレン排出NOタイプ材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5フィルタドレン貯留量(mL)80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)設定圧力単位MPa取扱説明書(0.4MB)ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
1台
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

5μmエレメントながら少ない圧力損失。クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱
取付方式ブラケットなし最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート装備オートドレン式ドレンコック、ボウルガード周囲温度および使用流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
7,798税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

大容量ねじ込みシリーズ
全長(mm)176質量(g)450取付方式ブラケット別売使用圧力(MPa)0.05~1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
1個
1,998税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
1個
819税込901
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。材質ブラケット:アルミ合金、本体:スチール材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1フィルターセミオートドレン使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)材質(フタ)ポリアセタール水分除去率(%)82圧力計接続口径Rc1/8フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)設定圧力単位MPaドレンコックオート取扱説明書(1.7MB)フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

材質樹脂使用温度範囲(℃)0/50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(20℃時)ろ過精度(μm)10使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
1個
1,890税込2,079
翌日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様オートドレンN.O付属品ブラケット材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ジョプラックス中空糸膜フィルター
配管中の水・不純物・油をシャットアウトします。
トラスコ品番292-4528質量(g)15常用圧力(MPa)0~0.4適合流体空気
1個
3,398税込3,738
当日出荷

遠心分離により圧縮空気中の水分、ゴミを除去します。40ミクロンまでのゴミを除去します。コンパクトなミニタイプです。
用途圧縮空気中の水分(液状)とゴミ等の粒子を除去し、空気の質を高めて、空気圧機器を保護します。最高使用圧力(MPa)1最大流量(L/min)400トラスコ品番254-9581全長(mm)102質量(kg)0.2高さ(mm)100管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.05~1.0ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)40使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
2,398税込2,638
当日出荷

接続口径入口G1/4、出口RC1/4幅(mm)41全長(mm)89質量(g)106使用圧力範囲(MPa)0.7~1最高使用圧力(MPa)1ねじの種類G、Rc耐圧力(MPa)1.5
1個
2,998税込3,298
当日出荷

通気抵抗が非常に小さい。 気密性に優れています。 保守点検が簡単にでき、エレメントの交換は素手で容易にできます。
用途冨士リングブローで集塵する際の塵埃、粉粒体の分離器として。
1個
5,298税込5,828
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa 1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用 正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意 ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
1個
1,998税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)